Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U24540.011.0037 Machine Screw Flat 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9UGH 2FB63

APPROVED VENDOR U24540.011.0037 Βίδα μηχανής Flat 4-40 X 3/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UGH Μοντέλο: U24540.011.0037Cross Ref: 2FB63 / 127G87
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
€5.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.212 "
Ύψος κεφαλιού0.067 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος4-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0477
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.011.0037 Βίδα μηχανής Flat 4-40 X 3/8 L, 100PK
€5.71 /πακέτο