Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U24211.025.0250 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK | AB9NMW 2EE73

APPROVED VENDOR U24211.025.0250 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NMW Μοντέλο: U24211.025.0250Cross Ref: 2EE73 / 127G20

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.359
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APPROVED VENDOR 588420-PG Machine Screw Round 10-32 x 5/8 L - Pack Of 100 | AB9NKV 2EE20 588420-ΠΓ#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€25.60
APROVED VENDOR 588438-PG Machine Screw Round 10-32 x 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB9NLC 2EE27 588438-ΠΓ#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€13.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.025.0250 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK
€16.07 /πακέτο