Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24211.021.0037 Machine Screw Round 12-24 X 3/8 L, 100PK | AB9NLK 2EE35

APPROVED VENDOR U24211.021.0037 Βίδα μηχανής στρογγυλή 12-24 X 3/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NLK Μοντέλο: U24211.021.0037Cross Ref: 2EE35 / 127F98
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
€5.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.408 "
Ύψος κεφαλιού0.153 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος12-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.05
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APPROVED VENDOR 588420-PG Machine Screw Round 10-32 x 5/8 L - Pack Of 100 | AB9NKV 2EE20 588420-ΠΓ#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€25.60
APROVED VENDOR 588438-PG Machine Screw Round 10-32 x 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB9NLC 2EE27 588438-ΠΓ#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€30.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.021.0037 Βίδα μηχανής στρογγυλή 12-24 X 3/8 L, 100PK
€5.60 /πακέτο