Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24211.013.0100 Machine Screw Round 6-32 X 1 L, 100PK | AB9NHU 2EB58

APPROVED VENDOR U24211.013.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 6-32 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NHU Μοντέλο: U24211.013.0100Cross Ref: 2EB58 / 127F73

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€2.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.260-0.240 "
Ύψος κεφαλιού0.103 έως 0.091 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 6-32 X 1 L, 100PK
€2.93 /πακέτο