Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U17567.050.0500 U Μπουλόνι 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 / 2-13 Σωλήνας 5 In | AE7KLB 5YU97

APPROVED VENDOR U17567.050.0500 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7KLB Μοντέλο: U17567.050.0500Cross Ref: 5YU97
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
€34.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα5"
Εσωτερικό Μήκος7.25 "
Εσωτερικό πλάτος5.625 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4113
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0500 U Bolt 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Pipe 5 In
€34.47 /μονάδα