A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 5" , Τύπος μαξιλαριού: Κεφάλι και καπάκι , Τύπος κυλίνδρου: NFPA , Υλικό τελικού καπακιού: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: MX5 / MS4 , Υλικό εμβόλου: Σύνθετος , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 1 / 2 " , Ροντ Ντία.: 1" , Μήκος νήματος ράβδου: 1.25 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 3/4 "-16 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι