SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Κύλινδρος αέρα Διπλός διάτρηση 5 ίντσες Διάμετρος | AE6WAZ 5VLW0

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WAZ Μοντέλο: 5.00CTEF4MAU14AC17.00Cross Ref: 5VLW0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€741.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.5"
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεMX5 / MS4
Συνολικό μήκος24.125 "
Υλικό εμβόλουΣύνθετος
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3/4 "-16 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα17 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8505
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC15.00 Κύλινδρος αέρα Διπλός διάτρηση 5 ίντσες Διάμετρος | AE6WAV 5VLV6 5.00CTEF4MAU14AC15.0022.125 "15 "€741.25
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Κύλινδρος αέρα Διπλός διάτρηση 5 ίντσες Διάμετρος AE6WAX 5VLV8 5.00CTEF4MAU14AC16.0023.125 "16 "€835.75
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Air Cylinder Double Acting 5 Inch Boe | AE6WBB 5VLW2 5.00CTEF4MAU14AC18.0025.125 "18 "€835.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 5 ιντσών
€741.23 /μονάδα