Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17380.000.0175 S Hook Steel 1 3/4 L Άνοιγμα 9/32, 10PK | AC4EFD 2ZDK5

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Hook Steel 1 3/4 L Άνοιγμα 9/32, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EFD Μοντέλο: U17380.000.0175Cross Ref: 2ZDK5
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
€3.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H1 / 2 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 2 "
Άνοιγμα γάντζου9 / 32 "
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας40 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος9 / 32 "
Συνολικό μήκος1.75 "
Πλάτος7 / 8 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.188 "
Όριο φόρτου εργασίας40 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Hook Steel 1 3/4 L Άνοιγμα 9/32, 10PK
€3.54 /πακέτο