Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16180.075.0200 Eye Bolt Without Shoulder 3/4-10 | AC6QQX 35Z484

APPROVED VENDOR U16180.075.0200 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QQX Μοντέλο: U16180.075.0200Cross Ref: 35Z484
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
€26.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος4.69 "έως 5.06"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας5000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3848
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.075.0200 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 3/4-10
€26.30 /μονάδα