Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16000.075.0300 Eye Bolt With Shoulder 3/4-10 | AC6QTJ 35Z519

APPROVED VENDOR U16000.075.0300 Μπουλόνι ματιού με ώμο 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QTJ Μοντέλο: U16000.075.0300Cross Ref: 35Z519

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€33.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος6.06 "έως 6.5"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης3"
Ώμος Dia.1.12 έως 1.25 "
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας5000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4252
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0300 Μπουλόνι ματιού με ώμο 3/4-10
€33.39 /μονάδα