Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52635 Δίσκος αέρα Sander 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm | AB8FQG 25Η923

DYNABRADE 52635 Αεροδίσκος τριβείο 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FQG Μοντέλο: 52635Σταυρός: 25H923
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
€1,156.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.75
CFM @ Πλήρες φορτίο43.0
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP1.3
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος10 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.421
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΒαλβίδαCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΤιμή
DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 ίντσες | AB8FMG 25Η849 485002"1 / 4 "NPT5.75Μοχλός2325,000 rpm0.41 / 4 "€771.84
DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 ίντσες | AB8FMM 25Η854 494102"1 / 4 "NPT6.5Μοχλός263200 rpm0.41 / 4 "€1,790.67
DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 ίπποι | AB8FMU 25Η860 503204-1 / 2 "έως 5"1 / 4 "NPT7.5Σκανδάλη308000 rpm0.73 / 8 "€1,175.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52635 Αεροδίσκος τριβείο 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm
€1,156.43 /μονάδα