Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 ίντσες | AB8FMG 25Η849

DYNABRADE 48500 Air Disc Trinder Industrial 0.4 Hp 2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FMG Μοντέλο: 48500Σταυρός: 25H849
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
€771.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.75
CFM @ Πλήρες φορτίο23
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα25,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος9"
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΚλείδωμα
Μέγεθος Pad2"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "-20
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΒαλβίδαCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΤιμή
DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 ίντσες | AB8FMM 25Η854 494102"1 / 4 "NPT6.5Μοχλός263200 rpm0.41 / 4 "€1,790.67
DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 ίπποι | AB8FMU 25Η860 503204-1 / 2 "έως 5"1 / 4 "NPT7.5Σκανδάλη308000 rpm0.73 / 8 "€1,175.29
DYNABRADE 52635 Δίσκος αέρα Sander 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm | AB8FQG 25Η923 52635-3 / 8 "NPT10.75Μοχλός43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,156.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 48500 Air Disc Trinder Industrial 0.4 Hp 2 Inch
€771.84 /μονάδα