Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U12950.056.0002 Locknut Metal Grade C 9/16-18, 25PK | AA4JTR 12P602

APPROVED VENDOR U12950.056.0002 Locknut Metal Grade C 9/16-18, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JTR Μοντέλο: U12950.056.0002Cross Ref: 12P602 / 42JU30
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
€13.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-18
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςC
Ύψος1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellC24-32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.450 Μέγ
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΚωνικό κορυφαίο κλείδωμα
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6052
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHY80 Metal Locknut Grade C 3/8-24 - Πακέτο 100 | AD7LEE 4FAU5 ΝΤΡΟΠΟΣ803 / 8 "-24Κίτρινος ψευδάργυρος, κερίC21 / 64 "Παραμορφωμένο νήμα LocknutHRC24-C32-UNF€46.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U12950.056.0002 Locknut Metal Grade C 9/16-18, 25PK
€13.53 /πακέτο