Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U08305.037.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK | AB2FQJ 1LU29

APPROVED VENDOR U08305.037.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FQJ Μοντέλο: U08305.037.0225Cross Ref: 1LU29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€21.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.782 "
Ύψος κεφαλιού0.188 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.25 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.188 "
Τετράγωνο πλάτος0.368 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6916
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0225 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK
€21.83 /πακέτο