Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 3/4, 10PK | AA8VPQ 1AJ82

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 3/4, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VPQ Μοντέλο: U07840.062.0075Cross Ref: 1AJ82 / 159H99
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
€16.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.625 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σημείο Dia.0.347 έως 0.371 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1818
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 3/4, 10PK
€16.60 /πακέτο