Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07810.050.0050 Socket Set Screw Flat 1/2-13 X 1/2, 50PK | AE7AVB 5WJR7

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Socket Set Screw Flat 1/2-13 X 1/2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AVB Μοντέλο: U07810.050.0050Cross Ref: 5WJR7 / 159Z87
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
€44.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.250 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σημείο Dia.0.270 έως 0.291 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3537
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Socket Set Screw Flat 1/2-13 X 1/2, 50PK
€44.81 /πακέτο