Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύνδεσμος διαφράγματος PARKER 2BC2-B Ορείχαλκος A-LOK x M 1/8 ίντσα | AF7GLM 20YX80

PARKER 2BC2-B Βύσμα διαφράγματος ορειχάλκινο A-LOK x M 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GLM Μοντέλο: 2BC2-BΣταυρός: 20YX80

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€40.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας διαφράγματος
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση3600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307994000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 1BC1-316 Ανοξείδωτος σύνδεσμος διαφράγματος A-LOK x M 1/16 ίντσα | AF7GKW 20YX65 1 π.Χ.1-3161 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€220.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2BC2-B Βύσμα διαφράγματος ορειχάλκινο A-LOK x M 1/8 ίντσας
€40.85 /μονάδα