Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07800.031.0037 Socket Set Screw Cone 5/16-18 X 3/8, 100PK | AC4WQD 30P158

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Set Socket Screw Cone 5/16-18 X 3/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4WQD Μοντέλο: U07800.031.0037Cross Ref: 30P158 / 159K72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€47.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.156 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 8 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΚώνος
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2084
Ύψος πλοίου (cm)2.69
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)5.38
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΥλικόΤιμή
APPROVED VENDOR 121081-PR Socket Set Screw Cone 10-32 x 3/16 - Pack Of 100 | AC4WPW 30P151 121081-ΠΡ-0.094 "3 / 32 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€36.04
RFQ
APPROVED VENDOR 121126-PR Socket Set Screw Cone 1/4-28 x 3/8 - Pack Of 100 | AC4WQC 30P157 121126-ΠΡ-0.125 "1 / 8 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€38.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Set Socket Screw Cone 5/16-18 X 3/8, 100PK
€47.85 /πακέτο