Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04360.062.1100 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 11, 5PK | AB8UAA 29DL07

APPROVED VENDOR U04360.062.1100 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 5/8-18 X 11, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8UAA Μοντέλο: U04360.062.1100Cross Ref: 29DL07 / 156N45
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
€106.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού13 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι11 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.232
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.062.1100 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 5/8-18 X 11, 5PK
€106.98 /πακέτο