Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U01080.031.0050 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK | AE4YHE 5NZY6

APPROVED VENDOR U01080.031.0050 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4YHE Μοντέλο: U01080.031.0050Cross Ref: 5NZY6 / 159Z58
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
€29.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.312 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής Πλάτος5 / 16 "
Υλικό1018-1022 Χάλυβας άνθρακα
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σημείο Dia.5 / 32 "
Υλικό σημείου1018/1022 Χάλυβας
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHR15N 83 Ελάχιστη σκληρότητα επιφάνειας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3969
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΥλικόΤιμή
APPROVED VENDOR 121081-PR Socket Set Screw Cone 10-32 x 3/16 - Pack Of 100 | AC4WPW 30P151 121081-ΠΡ-0.094 "3 / 32 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€36.04
RFQ
APPROVED VENDOR 121126-PR Socket Set Screw Cone 1/4-28 x 3/8 - Pack Of 100 | AC4WQC 30P157 121126-ΠΡ-0.125 "1 / 8 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€38.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0050 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK
€29.24 /πακέτο