Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TSC0810.1-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/16 Inch, 100PK | AA9WXD 1HBP3

APPROVED VENDOR TSC0810.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 5/16 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WXD Μοντέλο: TSC0810.1-100Cross Ref: 1HBP3
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
€19.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.223 έως 0.254 "
Επικεφαλής Ντία.0.218 "
Ύψος κεφαλιού0.034 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.129 "
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού5 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0810.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 5/16 ίντσες, 100 PK
€19.61 /πακέτο