Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TAC0912.1-100 Ημι-σωληνοειδές πριτσίνι 9/64 X 3/8 ίντσες, 100PK | AA9XBA 1HCL9

APPROVED VENDOR TAC0912.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 9/64 X 3/8 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XBA Μοντέλο: TAC0912.1-100Cross Ref: 1HCL9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.275 έως 0.305 "
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.156 "
Rivet Dia.9 / 64 "
Μήκος καρφιού3 / 8 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0912.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 9/64 X 3/8 ίντσας, 100 PK
€30.12 /πακέτο