Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR P15-025 Clevis Pin 18-8 0.250 X 1 1/4 L, 5PK | AC3WUB 2XAJ6

APPROVED VENDOR P15-025 Clevis Pin 18-8 0.250 X 1 1/4 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WUB Μοντέλο: P15-025Cross Ref: 2XAJ6
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
€23.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος1 7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P15-025 Clevis Pin 18-8 0.250 X 1 1/4 L, 5PK
€23.39 /πακέτο