Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P15-007 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1 L, 5PK | AC3WTT 2XAH7

APPROVED VENDOR P15-007 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WTT Μοντέλο: P15-007Cross Ref: 2XAH7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€11.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1"
Pin Dia.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος55 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P15-007 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1 L, 5PK
€11.34 /πακέτο