Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR MS16555-642 Dowel Pin Stainless Steel 3/16 D X 7/8 Inch Length, 25PK | AE3NDW 5EEK3

APPROVED VENDOR MS16555-642 καρφίτσα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 DX 7/8 ίντσες μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NDW Μοντέλο: MS16555-642Σταυρός: 5EEK3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€60.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.1876 έως 0.1878 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)4000
φινίρισμαΠαθητική
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος3 / 16 "
Συνολικό μήκος7 / 8 "
Σκληρότητα RockwellRc 36-42
ΧαρακτηριστικάMil Spec Υπερμεγέθη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-642 καρφίτσα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 DX 7/8 ίντσες μήκος, 25 PK
€60.52 /πακέτο