Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55060.040.0020 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 20, 50PK | AB8NTE 26LF88

APPROVED VENDOR M55060.040.0020 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70 X 20, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8NTE Μοντέλο: M55060.040.0020Cross Ref: 26LF88 / 42GX84

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€9.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.8.96mm
Ύψος κεφαλιού2.48mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.094
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0020 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70 X 20, 50PK
€9.45 /πακέτο