Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M55050.020.0005 Βίδα με καπάκι υποδοχής Standard inox M2 x 0.40X5, 50PK | AE8FPW 6CY80

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M2 x 0.40X5, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FPW Μοντέλο: M55050.020.0005Cross Ref: 6CY80 / 42GW74
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
€7.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.4
Μέγεθος οδήγησης1.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3.8mm
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι5mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M2
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5"
Μέγεθος νήματος0.40mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.013
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.020.0005 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M2 x 0.40X5, 50PK
€7.64 /πακέτο