Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55010.060.0012 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1, μήκος 12 mm, 50 PK | ΑΕ7ΥΕΚ 6ΒΒ24

APPROVED VENDOR M55010.060.0012 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 12 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YEK Μοντέλο: M55010.060.0012Cross Ref: 6BB24 / 42GV72
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
€9.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
ΔιάμετροςM6
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι12mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0012 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 12 mm, 50 PK
€9.61 /πακέτο