Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55010.030.0010 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50, μήκος 10 mm, 50 PK | AE7YDU 6BA95

APPROVED VENDOR M55010.030.0010 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 10 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YDU Μοντέλο: M55010.030.0010Cross Ref: 6BA95 / 42GV41
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
€9.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
ΔιάμετροςM3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5.5mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος10mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0010 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 10 mm, 50 PK
€9.52 /πακέτο