Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51240.080.0020 Σετ Σετ Βίδας Επίπεδη M8 X 1.25Mm X 20Mm, 10PK | AE8WXX 6GA24

APPROVED VENDOR M51240.080.0020 Σετ υποδοχής Βίδα επίπεδη M8 X 1.25Mm X 20Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WXX Μοντέλο: M51240.080.0020Cross Ref: 6GA24
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
€6.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη6g
Δεκαδικό ισοδύναμο0.315 "
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Συνολικό μήκος20mm
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα Rockwell96 HRB έως 33 HRC
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάMM (μέτρηση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0554
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΥλικόΤιμή
APPROVED VENDOR 121081-PR Socket Set Screw Cone 10-32 x 3/16 - Pack Of 100 | AC4WPW 30P151 121081-ΠΡ-0.094 "3 / 32 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€36.04
RFQ
APPROVED VENDOR 121126-PR Socket Set Screw Cone 1/4-28 x 3/8 - Pack Of 100 | AC4WQC 30P157 121126-ΠΡ-0.125 "1 / 8 "Hex SocketΜαύρο Οξείδιο--Κράμα χάλυβα€38.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51240.080.0020 Σετ υποδοχής Βίδα επίπεδη M8 X 1.25Mm X 20Mm, 10PK
€6.83 /πακέτο