Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51120.060.0030 Machine Screw Cheese M6 X 1 X 30 L, 50PK | AE9ENE 6JA70

APPROVED VENDOR M51120.060.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M6 X 1 X 30 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ENE Μοντέλο: M51120.060.0030Cross Ref: 6JA70
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
€48.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.10.0mm
Ύψος κεφαλιού3.9mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος30 "
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3573
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.060.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M6 X 1 X 30 L, 50PK
€48.13 /πακέτο