Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51010.140.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 50mm Length, 10PK | AB7BQH 22TP08

APPROVED VENDOR M51010.140.0050 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M14 x 2, μήκος 50 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7BQH Μοντέλο: M51010.140.0050Cross Ref: 22TP08 / 42GN47

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14 x 2
ΔιάμετροςM14
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού8.8mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος21mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι50mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7727
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.140.0050 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M14 x 2, μήκος 50 mm, 10 PK
€18.74 /πακέτο