ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M20300.360.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M36 x 4mm x 3 πόδια | AB8FBX 25DM40

APPROVED VENDOR M20300.360.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M36 x 4 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FBX Μοντέλο: M20300.360.1000Cross Ref: 25DM40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€51.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 4
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellD67
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM36 x 4
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8454
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.360.1000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M36 x 4 mm x 3 πόδια
€51.37 /μονάδα