ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M20230.100.2000 Ράβδος με σπείρωμα Ψευδάργυρος M10 x 1.50mm x 6 πόδια | AB8FCC 25DM45

APPROVED VENDOR M20230.100.2000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M10 x 1.50 mm x 6 πόδια

Είδος: AB8FCC Μοντέλο: M20230.100.2000Cross Ref: 25DM45
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€54.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηΚλάση 8
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6ft.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης640 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.100.2000 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος M10 x 1.50 mm x 6 πόδια
€54.26 /μονάδα