Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M12410.120.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M12 x 1.75, 50PK | AB8PER 26LJ88

APPROVED VENDOR M12410.120.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M12 x 1.75, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8PER Μοντέλο: M12410.120.0001Cross Ref: 26LJ88

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 10
Ύψος12mm
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Κατηγορία ιδιοκτησίας10.9
Σκληρότητα Rockwell36
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΜε ένθετο νάιλον
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8532
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.120.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M12 x 1.75, 50PK
€14.27 /πακέτο