Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HMSL-0037-P100 Dot Label 4 Inch H Λευκό/πράσινο - Πακέτο 100 | AF4JXX 8YGU4

APPROVED VENDOR HMSL-0037-P100 Dot Label 4 ιντσών Υ Λευκό/πράσινο - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JXX Μοντέλο: HMSL-0037-P100Cross Ref: 8YGU4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα DOT
Τάξη2
Ύψος4"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Πράσινο
ΥλικόΧαρτί, αυτοκόλλητο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HMSL-3503-V25 Dot Label 3 Inch Width 3 Inch H Vinyl - Πακέτο 25 | AF3XZU 8EWT7 HMSL-3503-V25-5"Μαύρο / ΚίτρινοΒινύλιο, αυτοκόλλητο3"€6.30
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR HMSL-0102-V25 Dot Label 4 Inch H Μαύρο/πορτοκαλί-Συσκευασία 25 | AF3YBL 8EXX4 HMSL-0102-V2514"Μαύρο / πορτοκαλίΒινύλιο, αυτοκόλλητο4"€15.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HMSL-0044-P100 Dot Label 4 Inch H Λευκό / μπλε - Πακέτο 100 | AF3YBW 8EY46 HMSL-0044-P10044"Λευκό / ΜπλεΧαρτί, αυτοκόλλητο4"€8.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HMSL-0044-V250 Dot Label 4 Inch Πλάτος Λευκό / μπλε - Πακέτο 250 | AF3YBX 8EY47 HMSL-0044-V25044"Λευκό / ΜπλεΒινύλιο, αυτοκόλλητο4"€48.01
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR HMSL-0046-V25 Dot Label 4 Inch H Organic Peroxide-Pack Of 25 | AF3YBY 8EY48 HMSL-0046-V2554"Μαύρο / Κόκκινο, ΚίτρινοΒινύλιο, αυτοκόλλητο4"€6.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HMSL-0100-V250 Dot Label 4 Inch H 4 Inch Width Vinyl - Πακέτο 250 AF3YCN 8EYF6 HMSL-0100-V25014"Μαύρο / πορτοκαλίΒινύλιο, αυτοκόλλητο4"€22.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HMSL-0103-V25 Dot Label 4 Inch Πλάτος Μαύρο / πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF3YCP 8EYG1 HMSL-0103-V2514"Μαύρο / πορτοκαλίΒινύλιο, αυτοκόλλητο4"€15.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR HMSL-0037-P100 Dot Label 4 ιντσών Υ Λευκό/πράσινο - Πακέτο 100
€8.26 /μονάδα