ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP114809603160516 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 96 x 48 0.125t 0.188 D Round | AE6AJC 5PCX8

APPROVED VENDOR GPP114809603160516 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 96 x 48 0.125t 0.188 D Στρογγυλό

Στοιχείο: AE6AJC Μοντέλο: GPP114809603160516Cross Ref: 5PCX8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€588.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητο φύλλο
Κεντρικό διάστημα5 / 16 "
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος τρύπας.0.188 "
Μοτίβο τρύπαςΚλονισμένος
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους+/- 0.500 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ανοιχτή περιοχή32%
Αντοχή σε εφελκυσμό4800
Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους+/- 0.006 "
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΧρώμαΔιάμετρος τρύπας.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP.2503204801040102 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 48x32 0.250t 0.250 D γύρο AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800Άσπρο0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€353.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP.2504809601040102 Διάτρητο φύλλο Πολυπροπυλένιο 96x48 0.250t 0.250 D Γύρος | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800Άσπρο0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP113204801040102 Φύλλο Διάτρητο πολυπροπυλένιο 48 x 32 0.125t 0.250 D Γύρος | AE6AHT 5PCW9 GPP1132048010401024800Άσπρο0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€214.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP113204803160516 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 48 x 32 0.125t 0.188 D Round | AE6AHW 5PCX2 GPP1132048031605164800Άσπρο0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€217.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP113204801080316 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 48 x 32 0.125t 0.125 D Round AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800Άσπρο0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€225.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP114809601080316 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 96 x 48 0.125t 0.125 D Round | AE6AJD 5PCX9 GPP1148096010803164800Άσπρο0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€608.65
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ GPP163204801080316 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 48 x 32 0.063t 0.125 D γύρος | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800Άσπρο0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€145.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR GPP114809603160516 Φύλλο διάτρητο πολυπροπυλένιο 96 x 48 0.125t 0.188 D Στρογγυλό
€588.75 /μονάδα