Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-34ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 34mm | AE3KNR 5DU87

APPROVED VENDOR DHO-34ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 34mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3KNR Μοντέλο: DHO-34ST PACross Ref: 5DU87

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€0.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.85mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.35.70mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για την Bore Dia.34mm
Δωρεάν OD36.50mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.5mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-34ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 34mm
€0.84 /μονάδα