Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DHO-14SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 14Mm, 5PK | AE3EWV 5CY88

APPROVED VENDOR DHO-14SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 14Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EWV Μοντέλο: DHO-14SAΣταυρός: 5CY88
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
€15.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.30mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.14.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για την Bore Dia.14mm
Δωρεάν OD15.10mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.7mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC47-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-14SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 14Mm, 5PK
€15.46 /πακέτο