VESTIL UNI-5448-4-YEL 460-3 Scissor Lift Table, 4000 lb., 54 x 48 Inch Size, Yellow, 460V, 3 Phase, Steel | ΑΓ8ΔΑΚ

VESTIL UNI-5448-4-YEL 460-3 Scissor Lift Table, 4000 lb., 54 x 48 Inch Size, Yellow, 460V, 3 Phase, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DAK Μοντέλο: UNI-5448-4-YEL 460-3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,031.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Συχνότητα60 Hz
Ύψος20 "
Hz60
Μήκος51 1 / 2 "
Ύψος επιπέδου8"
Ύψος χειλιών12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης40 μοίρες
Κινητήρας HP2 hp
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας54 "
Μονάδα ισχύοςΕσωτερικός
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 426.6
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)130.18
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΧρώμαΜήκοςΦάσηΠλάτος ΠλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΤάσηΤιμή
VESTIL UNI-2448-4 Scissor Lift Table, 4000 lb., 24 x 48 inch Size, Blue | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Εσωτερικός460V AC€6,235.38
VESTIL UNI-3648-2-YEL Scissor Lift Table, 2000 lb., 36 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "3-Εσωτερικός460V AC€5,858.96
VESTIL UNI-3648-4 Scissor Lift Table, 4000 lb., 36 x 48 inch Size, Blue | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Εσωτερικός460V AC€6,364.24
VESTIL UNI-3648-4-YEL Scissor Lift Table, 4000 lb., 36 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "3-Εσωτερικός460V AC€6,544.65
VESTIL UNI-4848-2-YEL Scissor Lift Table, 2000 lb., 48 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "348 "Εσωτερικός460V AC€5,982.12
VESTIL UNI-4848-4 Scissor Lift Table, 4000 lb., 48 x 48 inch Size, Blue | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Εσωτερικός460V AC€6,486.00
Scissor Lift Table VESTIL UNI-4848-4-YEL, 4000 lb., 48 x 48 inch Size, Yellow | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Κίτρινο51 1 / 2 "348 "Εσωτερικός460V AC€6,486.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL UNI-5448-4-YEL 460-3 Scissor Lift Table, 4000 lb., 54 x 48 Inch Size, Yellow, 460V, 3 Phase, Steel
€7,031.58 /μονάδα