APPROVED VENDOR 81AF10X3/4 Machine Screw Flat 10-32 X 3/4 Inch Length, 7000PK | AC6VXE 36M020

APPROVED VENDOR 81AF10X3/4 Μηχανή βίδα επίπεδη 10-32 X 3/4 ίντσα μήκος, 7000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VXE Μοντέλο: 81AF10X3/4Σταυρός: 36M020

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,384.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά.
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.15
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 81AF10X3/4 Μηχανή βίδα επίπεδη 10-32 X 3/4 ίντσα μήκος, 7000PK
€1,384.73 /πακέτο