Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 7226SS Thumb Nut 5/16-18, 5PK | AB2ZEZ 1PY20

APPROVED VENDOR 7226SS Thumb Nut 5/16-18, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZEZ Μοντέλο: 7226SSCross Ref: 1PY20

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€77.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.17 / 32 "
Ύψος βάσης7 / 32 "
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
Ύψος13 / 32 "
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι Hex Thumb
συνολικό ύψος13 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος13 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο στυλ 3
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7226SS Thumb Nut 5/16-18, 5PK
€77.96 /πακέτο