Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 7221SS Thumb Nut 6-32, 5PK | AB2YNR 1PU90

APPROVED VENDOR 7221SS Thumb Nut 6-32, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YNR Μοντέλο: 7221SSCross Ref: 1PU90
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
€42.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.11 / 32 "
Ύψος βάσης5 / 32 "
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
Ύψος9 / 32 "
Εξάγωνο μέγεθος3 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι Hex Thumb
συνολικό ύψος9 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος9 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο στυλ 3
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7221SS Thumb Nut 6-32, 5PK
€42.05 /πακέτο