Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ZEJ0 Terminal Strip 3 Pole 30A .562 Spacing | ΑΦ2ΥΡΖ

APPROVED VENDOR 6ZEJ0 Terminal Strip 3 Pole 30A .562 Spacing

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YRZ Μοντέλο: 6ZEJ0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματική λωρίδα
Ενισχυτές30
Υλικό μπλοκΘερμικό πλαστικό (94V-0)
Κεντρικό διάστημα9/16 ίντσες
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος0.83 "
Μήκος2.68 "
ΥλικόΘερμικό πλαστικό
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 257 βαθμούς F
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 257 F
Χαρακτηριστικά300 Σειρά, 3 Πόλων
Τάση600
Πλάτος1.34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΕνισχυτέςΥλικό μπλοκΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH63 Strip Terminal 2 Pole 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 2 Πόλων6001.34 "0.83 "2.13 "€4.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 4 Πόλων6001.34 "0.83 "3.25 "€9.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH65 Strip Terminal 6 Pole 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 6 Πόλων6001.34 "0.83 "4.37 "€13.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH66 Strip Terminal 8 Pole 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 8 Πόλων6001.34 "0.83 "5.5 "€18.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH68 Strip Terminal 12 Pole 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 12 Πόλων6001.34 "0.83 "7.75 "€26.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6YH91-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F60-500 Σειρά, 6 Πόλων6002"1.22 "5"€29.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F60-500 Σειρά, 12 Πόλων6002"1.22 "8.75 "€58.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEJ0 Terminal Strip 3 Pole 30A .562 Spacing
€6.54 /μονάδα