Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED2 Ανεμιστήρας και όριο 120-140 Εύρος θερμοκρασίας | AF2HXQ

APPROVED VENDOR Ανεμιστήρας 6UED2 και Όριο εύρος θερμοκρασίας 120-140

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HXQ Μοντέλο: 6UED2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€18.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Snap Disc
Διακόπτης κυκλώματος # 1 Κλείσιμο @ (F)120
Διακόπτης κυκλώματος # 1 ανοίγει @ (F)140
Βάθος1"
Διαφορικός20
Ύψος1.5 "
Επαγωγικά Amps @ 120V10
Επαγωγικά Amps @ 240V5
Πιλοτικές επαφές (VA)125
Ανθεκτικό Amps @ 120V25
Ανθεκτικό Amps @ 277V21.6
Εναλλαγή δράσηςOpenClose on Rise
Τύπος διακόπτηSPDT
Θερμ. Εύρος120 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΑνεμιστήρας και όριο
Εύρος τάσηςαπό 120 έως 277
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κλείσιμο διακόπτη κυκλώματος # 2 @ (F) (140)
    • Διακόπτης κυκλώματος # 2 ανοίγει @ (F) (120)
    • Κύκλωμα 1-Επαγωγικό 120V (10)
    • Κύκλωμα 1-Επαγωγικό 240V (5)
    • Κύκλωμα 2-Επαγωγικό 120V (5.8)
    • Κύκλωμα 2-Επαγωγικό 240V (2.9)
    • Ανθεκτική βαθμολογία 240V (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED3 Ανεμιστήρας και όριο 170-190 Εύρος θερμοκρασίας | AF2HXR 6 UED3170 έως 190 F€18.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ανεμιστήρας 6UED2 και Όριο εύρος θερμοκρασίας 120-140
€18.62 /μονάδα