CHAMPION COOLER Αντλίες αεροσυμπιεστή


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: NPT , HP: 3 , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 120 psi , Μέγιστη. Πίεση: 100 psi , Έξοδος NPT: 1" , Αριθμός αυλακώσεων: 2 , Αριθμός σταδίων: 1 , Χωρητικότητα λαδιού: 64 fl. oz. , Μέγεθος εξόδου: 0.75 " , Περιστροφή: CW , RPM: 788 RPM , Τύπος βαλβίδας: Δίσκος , Διάμετρος τροχού: 16 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚατασκευήΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
R2-30A-P03
-----€3,733.89
B
S-40A
-----€6,109.16
C
R2-30A-P05
-----€7,123.80
D
R2-30A-P22
-----€10,188.03
C
R2-30A-P02
-----€5,908.74
A
R2-30A-P01
-----€3,293.29
E
S-20
3.75 "Μαντεμένια20 "19 "18 "€6,249.71
F
CHPMOA02
4-23 / 32 "Χυτοσίδηρος / Αλουμίνιο18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;