CHAMPION COOLER CHPMOA02 Αντλία Αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο Χωρίς λάδι | AE8CBV 6CJL1

CHAMPION CHPMOA02 Αντλία Αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο Χωρίς λάδι

Είδος: AE8CBV Μοντέλο: CHPMOA02Cross Ref: 6CJL1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μπόρε Ντιά.4-23 / 32 "
ΚατασκευήΧυτοσίδηρος / Αλουμίνιο
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση9.4
HP3
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μοντέλο τοποθέτησης7 / 16 "
Έξοδος NPT1"
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός σταδίων1
Συνολικό βάθος18-21 / 64 "
συνολικό ύψος26 57 / 64 "
συνολικό πλάτος22 "
Αντλία RPM650
ΠεριστροφήCW
Μέγεθος Sheave @ 1725 RPM3-6/4" O.D. (3-1/2"PD)
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2-9 / 16 "
Τύπος βαλβίδαςΔίσκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 141.97
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Flywheel Dia. (9-3 / 8 ")
    • Περιλαμβάνεται σφόνδυλος (Y)
    • Ποσότητα αυλακιού (2)
    • Τμήμα αυλακιού (Α)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚατασκευήΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CHAMPION COOLER S-20 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 5 hp, 19.5 Cfm στα 120 Psi | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Μαντεμένια20 "19 "18 "€6,249.71
CHAMPION COOLER R2-30A-P22 Αντλία αεροσυμπιεστή, λιπαντική πίεση, 2 σταδίων, 15 Hp, 53.7 Cfm Στα 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410 R2-30A-P22-----€10,188.03
CHAMPION COOLER S-40A Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 10 Hp, 27.2/33.9 Cfm Στα 120 PSI | CQ8PCA 3Z241 S-40A-----€6,109.16
CHAMPION COOLER R2-30A-P02 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 10 Hp, 25.8/34.8 Cfm Στα 175 PSI | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----€5,908.74
CHAMPION COOLER R2-30A-P05 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 10 Hp, 25.8/34.8 Cfm Στα 175 PSI | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----€7,123.80
CHAMPION COOLER R2-30A-P03 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 5 Hp, 9.7/16.5 Cfm Στα 175 PSI | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----€3,733.89
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 5 Hp, 9.7/17.3 Cfm Στα 175 PSI | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----€3,293.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAMPION CHPMOA02 Αντλία Αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο Χωρίς λάδι