ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6NFC9 Tube Uhmw 1-1 / 4 Id x 1-5 / 8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 10 πόδια μήκος | AE9XVY

APPROVED VENDOR 6NFC9 Tube Uhmw 1-1/4 Id x 1-5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 10 πόδια μήκος

Είδος: AE9XVY Μοντέλο: 6NFC9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€229.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1.25 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+ 0.060 / -0.000 "
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.1.625 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5800 psi
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7502
Ύψος πλοίου (cm)4.13
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)4.13
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΜήκοςΑνοχή μήκουςΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWL3 Σωλήνας Uhmw 3 Idx3 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPD 1 UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€54.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWL9 Tube Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPK 1 UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€201.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN3 Σωλήνας Uhmw 1/4 Idx 7/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€55.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN4 Σωλήνας Uhmw 3/8 Idx7 / 8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€62.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN6 Σωλήνας Uhmw 3/4 Idx 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια Μήκος | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€48.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN8 Tube Uhmw 3/8 Idx3 / 4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€64.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWP3 Tube Uhmw 1 Idx 1 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€78.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFC9 Tube Uhmw 1-1/4 Id x 1-5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 10 πόδια μήκος
€229.36 /μονάδα