Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN4 Σωλήνας Uhmw 3/8 Idx7 / 8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPP

APPROVED VENDOR 1UWN4 Tube Uhmw 3/8 Idx7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QPP Μοντέλο: 1UWN4
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
€62.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΜήκοςΑνοχή μήκουςΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWL3 Σωλήνας Uhmw 3 Idx3 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPD 1 UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€54.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWL9 Tube Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPK 1 UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€201.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN3 Σωλήνας Uhmw 1/4 Idx 7/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€55.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN6 Σωλήνας Uhmw 3/4 Idx 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια Μήκος | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€48.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWN8 Tube Uhmw 3/8 Idx3 / 4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€64.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWP3 Tube Uhmw 1 Idx 1 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€78.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWP5 Tube Uhmw 3/4 Idx1 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPY 1UWP50.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI€82.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN4 Tube Uhmw 3/8 Idx7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 3 πόδια
€62.96 /μονάδα