Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6JB69 Φτερό αντίχειρα βιδών M6x1x50x50mm | ΑΕ9ΕΤΕ

APPROVED VENDOR 6JB69 Φτερό αντίχειρα βίδας M6x1x50x50mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ9ΕΤΕ Μοντέλο: 6JB69

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη6g
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.13.0mm
Ύψος κεφαλιού17mm
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος33mm
Μήκος50ft.
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB69 Φτερό αντίχειρα βίδας M6x1x50x50mm
€6.20 /μονάδα